P6-30X25A211-2 パレットラック 日本ファイリング 58425692

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P6-30X25A211-2 パレットラック 日本ファイリング 58425692
P6-30X25A211-2 パレットラック 日本ファイリング 58425692

パレットラック

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
段数2
均等積載量(kg/段)2000
質量(kg)150
内容量1台注文コード58425692品番P6-30X25A211-2
参考基準価格(税別)¥193,300販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

用途
パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
段数2外寸法・奥行(mm)1100外寸法・高さ(mm)3000均等積載量(kg/段)2000トラスコ品番463-5949仕様単体種別組立式材質(本体)スチール、(本体表面処理)VOC対応水溶性塗料・電着塗装質量(kg)150オイスターホワイトピッチ(mm)(段調整)50最大積載量(kg)4000有効内寸法・幅(mm)2500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき65,000/税込71,500
北海道地方数量1につき80,000/税込88,000
沖縄地方数量1につき120,000/税込132,000
離島数量1につき180,000/税込198,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-01-13

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする