ターピー スノーテックスクロス(反射用・有孔)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58425832 品番 SNW1100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

気泡構造(ミクロボイド)による乱反射なので、ムラの少ない反射効果を発揮します。

形状ロールタイプ パールホワイト 厚さ(mm)0.19 用途作物の光合成と色付け。 仕様ハトメなし トラスコ品番418-9566 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)14 寸法(幅W×長さL)(m)1.8×50 引張強度(N/50mm)(縦)650、(横)650
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする