※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KAC9183-1 アクリルキャスト板透明 光 58425972 KAC9183-1 アクリルキャスト板透明 光 58425972

アクリルキャスト板透明

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58425972 品番 KAC9183-1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。
ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷等の機械加工に適しています。

材質アクリル 透明 厚さ(mm)3 用途標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして。 仕様穴ナシ(加工フリー) トラスコ品番397-6807 質量(kg)6.2 縦(mm)1860 横(mm)930 取付け方法ビス止め(ビス別売)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1650:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする