光
光の 樹脂素材
光の アクリル
光の アクリル樹脂板・シート
アクリルキャスト板白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58425981
品番
KAC9182-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。
ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷等の機械加工に適しています。
材質
アクリル
色
白
厚さ(mm)
2
用途
標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして。
仕様
穴ナシ(加工フリー)
トラスコ品番
397-6793
質量(kg)
4.1
縦(mm)
1860
横(mm)
930
取付け方法
ビス止め(ビス別売)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長