※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 周辺器具 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の その他墜落制止用器具
屋根上作業用墜落防止器具ヤネロップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
58426067
品番
YU-430-BX
参考基準価格(税別)
¥378,111
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。
瓦に関係なく設置できます。ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。
仕様
切妻屋根用
作業人数3名
用途
太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など。
トラスコ品番
429-9272
セット内容
フック金具3本、親ロープ3本、ベルブロック3個
質量(kg)
20.5
長さ(m)
ベルブロック/5.7
開口寸法(mm)
フック金具/350
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
親ロープ/12×11
注意
※使用範囲外では機能いたしません。
※6寸勾配以上の屋根作業では別途屋根足場が必要です。