高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
高速電機(富士製砥)の バンドソー
高速電機(富士製砥)の エンドレスバンドソー
ロータバンドソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58426076
品番
HRB-1140SC
参考基準価格(税別)
¥151,875
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
強力モーター(7A)を採用、低騒音です。安全な二重絶縁構造で二段変速(高速/低速)です。
付属品
安全カバー、のこ刃1140×18山 1本
トラスコ品番
465-0522
質量(kg)
6.7
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
2.5
切断能力(mm)パイプ
(角)120×115、(丸)Φ120
切断能力(mm)丸棒
Φ40