KCM-370NSC 高速 メタル切断機 高速電機(富士製砥) 58426103

高速 メタル切断機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 ノコ刃外径(Φmm)370 注文コード58426103 品番KCM-370NSC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥890,000
この商品はノコ刃外径など3種類から選べます 他の種類を見る

バリ、焼けのない精密切断機です。後加工が不要です。左右90〜45°の角度切断ができます。

電源(V)三相200 ノコ刃外径(Φmm)370 コード長さ(m)5 用途角パイプ、アングル、大径の丸棒の切断に。 付属品メタルソー1枚、専用切削液(1L容器入)、片口スパナ27mm、六角レンチ5,8,10mm、専用ブラシ、接地型3P 20Aプラグ(各1個) トラスコ品番465-0557 質量(kg)250 出力(kW)1.5 切断能力(mm)(アングル)90°/130×130、45°/100×100、(チャンネル)90°/150×100、45°/125×65 機械寸法(mm)700×985×1300 切断能力(mm)パイプΦ120 切断能力(mm)パイプ角90°/125×100、45°/100×100 切断角度左右90〜45° 切断能力(mm)丸棒(炭素鋼)90°/Φ80、45°/Φ65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
1人が参考にしています
2023-03-03

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする