LG-100 導電性ゴムマット ベッセル 58426207 LG-100 導電性ゴムマット ベッセル 58426207 LG-100 導電性ゴムマット ベッセル 58426207

導電性ゴムマット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ライトグリーン 注文コード58426207 品番LG-100
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

均一で安定した導電性能です。反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げです。やわらかく、そりが起こりません。半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台用、半田付け作業に安心の耐熱仕様です。

長さ(m)10 厚さ(mm)2 ライトグリーン 幅(m)1 材質表面層/静電気拡散性ゴム、裏面層/導電性ゴム 用途作業台、保管棚、台車、ワゴンなど。 トラスコ品番398-5326 幅(mm)1000 質量(kg)29.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:540

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58426216
2018-09-27
用途:
電子部品作業
株式会社ネクスティエレクトロニクス 様

導電性とのことで購入、接地間抵抗で測定したところ
0.6MΩでした。工程基準0.75MΩ〜100MΩから外れていたので
使用を中止しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする