SG-100 導電性ゴムマット ベッセル 58426216 SG-100 導電性ゴムマット ベッセル 58426216 SG-100 導電性ゴムマット ベッセル 58426216

導電性ゴムマット

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 グリーン 注文コード58426216 品番SG-100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

均一で安定した導電性能です。反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げです。やわらかく、そりが起こりません。半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台用、半田付け作業に安心の耐熱仕様です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(m)10 厚さ(mm)2 グリーン 幅(m)1 材質表面層/静電気拡散性ゴム、裏面層/導電性ゴム 用途作業台、保管棚、台車、ワゴンなど。 トラスコ品番398-5334 幅(mm)1000 質量(kg)29.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:540

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58426216
2018-09-27
用途:
電子部品作業
株式会社ネクスティエレクトロニクス 様

導電性とのことで購入、接地間抵抗で測定したところ
0.6MΩでした。工程基準0.75MΩ〜100MΩから外れていたので
使用を中止しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする