※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静電気除去ACパルス・クリーンバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番412-4995 注文コード58426225 品番C-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現しました。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整します。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマ&高圧異常アラーム付きです。カード型リモコン付きです。超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマ&高圧異常アラーム付き。カード型リモコン付き。

イオン発生方式パルスACコロナ放電式 用途クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送などに。クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送など… 付属品取扱説明書、リモートコントローラ×1個、電源ケーブル(5m)×1本エンドブラケット×2個、 ミドルブラケット トラスコ品番412-4995 材質本体/難燃ABS樹脂、放電針/タングステン 幅(mm)1357 高さ(mm)92.5 質量(g)1200 奥行(mm)33 電源(V)DC24 消費電力(W)15 使用空気圧力(MPa)0.3 オゾン発生量0.05ppm以下 エアー接続口PT 1/8 使用エアーホース径(外径×内径)Φ8×Φ6mm 使用周囲温度(℃)0〜50 使用環境温度(℃)0〜50(ただし氷結のないこと) イオンバランス±30V(距離1000mm) 使用周囲湿度35〜85%RH(ただし結露氷結のないこと) 入力電源DC24V ±5% 〔コネクタRJ45〕 除電距離(mm)50〜2000程度 使用環境湿度(%)35〜85RH(ただし結露のないこと) 警報機能高電圧異常、針清掃タイマ(設定時のみ)〔 コネクタRJ45〕 供給エアクリーンドライエアーまたは窒素N2(0.3MPa以下)

商品説明動画

"STAT-CLEAN" AC Pulse Ionizing Bar series

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする