ホーザン
ホーザンの 静電気対策用品
ホーザンの 静電気対策マット・シート類
ホーザンの 静電マット
導電性カラーマット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58426487
品番
F-729
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れるPVC製マットです。補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。
長さ(m)
10
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
2
色
グリーン
接地抵抗(Ω)
(点間抵抗)Rp≦1×10
9
Ω
用途
はんだ付作業がなく、耐久性/耐摩耗性を求めるユーザー様向き。
トラスコ品番
400-2571
材質
PVC
質量(kg)
34.4