マサダ製作所
マサダ製作所の 機械工具・設備機器
マサダ製作所の プレス関連工具
電動式門型プレス(押しボタンスイッチ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58426593
品番
MHP-15E-4B
参考基準価格(税別)
¥859,080
販売価格(税込)
¥857,780
販売価格(税別)
¥
779,800
バスケットに入れる
電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品
ヤゲン台
質量(kg)
150
能力(kN)
15
ストローク(mm)
160
内寸(mm)
(フレーム)600
奥行(mm)
142
幅(mm)
(テーブル動)700
仕様
押しボタンスイッチ式
トラスコ品番
465-4552
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000