マサダ製作所
マサダ製作所の 機械工具・設備機器
マサダ製作所の プレス関連工具
電動式門型プレス(押しボタンスイッチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
能力(kN)
60
注文コード
58426611
品番
MHP-60E-4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,373,910
この商品は
能力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品
ヤゲン台
質量(kg)
800
能力(kN)
60
ストローク(mm)
150
内寸(mm)
(フレーム)1100
奥行(mm)
234
幅(mm)
(テーブル動)600
仕様
押しボタンスイッチ式
トラスコ品番
465-4609
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません