マサダ製作所
マサダ製作所の 機械工具・設備機器
マサダ製作所の プレス関連工具
電動式門型プレス(フートスイッチ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58426636
品番
MHP-35E-4A
参考基準価格(税別)
¥1,241,970
販売価格(税込)
¥989,780
販売価格(税別)
¥
899,800
バスケットに入れる
電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品
ヤゲン台
質量(kg)
250
能力(kN)
35
ストローク(mm)
140
内寸(mm)
(フレーム)610
奥行(mm)
185
幅(mm)
(テーブル動)750
仕様
フットスイッチ式
トラスコ品番
465-4561
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000