※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単動形シリンダー スプリングリターンタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58426663 品番 MCA10-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。

ストローク(mm)150 揚力(kN)100 付属品ハンドル 仕様スプリング戻りタイプ トラスコ品番465-4447 質量(kg)4.8 最高使用圧力(MPa)70 受圧面積(cm2)14.52 最低高さ(mm)302

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする