※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マサダ製作所
マサダ製作所の ジャッキ
マサダ製作所の 油圧シリンダー
単動形シリンダー スプリングリターンタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58426672
品番
MCA10-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。
ストローク(mm)
250
揚力(kN)
100
付属品
ハンドル
仕様
スプリング戻りタイプ
トラスコ品番
465-4455
質量(kg)
5.8
最高使用圧力(MPa)
70
受圧面積(cm
2
)
14.52
最低高さ(mm)
402
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100