ミズノ
ミズノの 椅子
ミズノの スツール・オットマン
ミズノの 収納付きスツール・オットマン
収納スツール
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58426742
品番
MP-1BOX-BL
参考基準価格(税別)
¥89,600
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
座部が収納可能なスツールです。キャスター付で移動が簡単です。
仕様
完成品
ステー:ソフトダウンステー(ラブコン機構)
色
ブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
820×350×430
本体質量(kg)
14
トラスコ品番
465-6431
材質
本体・台輪:合板(ウレタンフォームビニールレザー張り)
幅(mm)
820
質量(kg)
14
タイプ
背なし
奥行(mm)
350
キャスター
ダイキャストΦ40ストッパー付(2個)
座高(mm)
430
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400