ミズノ
ミズノの デスク・テーブル
ミズノの センターテーブル・リビングテーブル
応接用テーブル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58426751
品番
MWC-640NATH
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
テーブル:MDF(メラミン化粧板)
イス:木枠・ウレタンフォーム
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×400×420
質量(kg)
8.5
仕様
組立式
トラスコ品番
465-6504
幅(mm)
600
高さ(mm)
420
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300