※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパウンドレベレッジレンチ(テコ式レンチ) S-6A

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード58427214 品番31385
参考基準価格(税別)¥252,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

フックジョー(上刃)の回転によりテコ比が倍加する独自構造です。配管に加わる回転トルクが倍増して強力パワーを生み出します。

くわえられる管径(Φmm)165 くわえられる呼び寸法150A 用途経年変化や損傷により固着したカップリングやジョイントの切り外し作業に。 トラスコ品番408-8611 全長(mm)(呼び)1200 質量(kg)20.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする