RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
排水管清掃機 K-50-4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58427232
品番
76430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
一般住宅用はもちろん、ビル・メンテナンスから各種業務用まで、幅広い用途にオールラウンドで対応できる強力マシンです。
コンパクトなボディーにもかかわらず最長30mを清掃可能で、耐久性にも優れます。
用途
排水管清掃。
付属品
ワイヤ(16mm×2.3m)6本
トラスコ品番
423-2950
質量(kg)
27.7
電源(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×300×425
パイプ径(Φmm)
(清掃能力)19〜100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません