業務用洗剤 グリスト - 1100 工場用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード58427354 品番706634
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

工場などの床・壁・機械設備などの油汚れを素早く洗浄する希釈タイプの強力汎用クリーナーです。
低発泡性のため、すすぎ作業が簡単にできます。
腐食防止剤を配合しています。

希釈の目安
新しい油汚れの洗浄
15倍〜60倍(原液1に対して水14〜59)
古いガンコな汚れの洗浄
5倍(原液1に対して水4)
液性アルカリ性 用途工場などの床・壁・天井・機械設備などあらゆる表面に付着した鉱油系の油汚れ落としに。 トラスコ品番423-2216 質量(kg)20.3 容量(L)18 主成分非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、有機アルカリ 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする