日野興業
日野興業の トラック輸送・運送用品
日野興業の 引越用品
日野興業の その他パッド
ポリエチレン製ヒノマット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58427591
品番
HINO-MAT
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
樹脂製で軽い、錆びない、しかも丈夫です。
軟弱地の搬入路や不整地の作業環境を確保。
色
黒
トラスコ品番
464-7262
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
25
質量(kg)
24
寸法(幅W×長さL)(m)
1.2×1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
北海道地方
数量1につき
¥
85,000
/
税込
¥
93,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません