旭産業(シート)
旭産業(シート)の テント倉庫
旭産業(シート)の 集会用テント
メッシュテント
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58427677
品番
TMT-1
参考基準価格(税別)
¥288,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
明るい空間を保ち、風をよく通し、直射日光の有害な紫外線をカットします。遮光率を最大にしてテント内に風を取り込みます。天幕は、高密度メッシュ仕立てです。
種類
アップテント
用途
暑い場所の休憩確保に幼稚園、保育園、施設などの屋外で
トラスコ品番
455-1362
質量(kg)
53
色
(天幕)ブルー
間口(mm)
3560
軒高(m)
2
棟高(m)
2.81
材質(フレーム)
高張力鋼パイプ
奥行(m)
2.67
フレーム(mm)
Φ31.8
材質(天幕)
ポリエステル
注意
※雨天時、使用不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません