※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGS-3 アスファルト運搬シート 旭産業(シート) 58427713 AGS-3 アスファルト運搬シート 旭産業(シート) 58427713 AGS-3 アスファルト運搬シート 旭産業(シート) 58427713

アスファルト運搬シート

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58427713 品番 AGS-3
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

耐熱ポリエステルフェルトとターポリンの2層構造です。
耐熱・保温性に優れたシートです。
温度低下を最小限に抑えます。

表ブルー/裏グレー 幅(m)2.7 長さ(m)5.4 厚さ(mm)1.85 適合車10tトラック 質量(kg)14.3 材質耐熱ポリエステルフェルト+ポリエステルターポリン 用途ダンプカーによるアスファルトの運搬用に。 トラスコ品番455-1311 ハトメ数26個 色(表)ブルー 色(裏)グレー 材質(ハトメ)真鍮 ハトメピッチ(cm)45 ハトメ内径(Φmm)12
注意
※アスファルト面に耐熱フェルト側を向けてご使用ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58427695
2014-08-28
用途:
アスファルト運搬
有限会社駅南電気工事 様

早速、本日使用しました。アスファルトがくっつかないのがいいです。
保温力は良く分かりませんが、冬場にどれだけ保温力があるのか確かめてみたいですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする