トンボ工業
トンボ工業の 電動工具 本体
トンボ工業の 電動工具攪拌機/バイブレーター
モルタルミキサ キャーリーアップミキサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58428054
品番
TMM-2.8UDB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
ステンレス(SUS430)ドラムを採用し、サビにくく、モルタルなどの付着が少なくなりました。
一人でトラックに積み降ろしが出来る補助車輪付です。一輪車取り可能です。
容量(L)
80
混練量(L)
80
出力(kW)
0.75
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
32/38
用途
モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
トラスコ品番
411-5911
材質
(ドラム側面)SUS430、(その他)スチール
全長(mm)
975
質量(kg)
75
全幅(mm)
750
全高(mm)
1040
深さ(mm)
340
モーター
100V・750Wギヤード
ドラム口径(Φmm)
660
注意
※底板の材質はスチールです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。