トンボ工業
トンボ工業の 電動工具 本体
トンボ工業の 電動工具攪拌機/バイブレーター
大型モルタルミキサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
5.5
注文コード
58428097
品番
TMM-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ドラム上部にはカサ上げ(ツバ)が装備されていますので、混練時のこぼれを防ぎスムーズに作業できます。
容量(L)
430
出力(kW)
5.5
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
33/40
用途
モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
トラスコ品番
411-5899
材質
スチール
全長(mm)
1325
質量(kg)
450
全幅(mm)
1250
全高(mm)
1370
深さ(mm)
610
ドラム口径(Φmm)
1250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000