トンボ工業
トンボ工業の 電動工具 本体
トンボ工業の 電動工具攪拌機/バイブレーター
大型モルタルミキサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58428115
品番
TMM-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
バスケットに入れる
ドラム上部にはカサ上げ(ツバ)が装備されていますので、混練時のこぼれを防ぎスムーズに作業できます。
容量(L)
330
出力(kW)
3.7
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
33/40
用途
モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
トラスコ品番
411-5945
材質
スチール
全長(mm)
1250
質量(kg)
380
全幅(mm)
1150
全高(mm)
1310
深さ(mm)
550
ドラム口径(Φmm)
1160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません