画像準備中

電撃殺虫器 屋内用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58428124 品番GK-1200Y
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

屋内用20W丸型殺虫器(チェーン吊下げ式)です。
近紫外線の波長で虫を誘引し電撃で捕殺します。
丸型コンパクト、二次電圧2700Vで安全装置付(虫受け皿)です。

有効面積(m2)20〜50 消費電力(W)30 用途印刷工場、食品工場。コンビニエンスストア、スーパー、ドラックストア。レストラン、ホテル。 トラスコ品番455-7441 質量(kg)5 電源(V)100 誘虫ランプFCL20BL、20W(1灯) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×244×223 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする