大同興業
大同興業の 電動工具 本体
大同興業の 切断/曲げ
大同興業の 切断用カッター
パイプ切断機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58428246
品番
CC121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,206,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。
切断能力(mm)鉄工
標準/19〜121、特殊ジョー/5〜107
電源(V)
単相100
電源コード(m)
3
高さ(mm)
430
奥行(mm)
297
幅(mm)
520
厚さ(mm)
(パイプ)0.9〜7
質量(kg)
37
出力(kW)
1.2
用途
パイプの切断。開先加工。
トラスコ品番
461-5247
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません