CC321 パイプ切断機 大同興業 58428273

パイプ切断機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58428273 品番CC321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,060,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。

切断能力(mm)鉄工標準/216〜330、特殊ジョー/140〜252 電源(V)単相100 電源コード(m)3 高さ(mm)674 奥行(mm)320 幅(mm)636 厚さ(mm)(パイプ)1.5〜12 質量(kg)73 出力(kW)1.2 用途パイプの切断。開先加工。 トラスコ品番461-5271
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする