ワタナベ工業
ワタナベ工業の 内装資材
ワタナベ工業の カーペット・フロア
ワタナベ工業の パンチカーペット
パンチカーペット 防炎
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58428316
品番
CPS-701-182-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
不織布タイプの耐久性に富んだカーペットタイプの敷物です。
簡単施工であらゆる場所に対応できます。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO050126)
色
エンジ
幅(mm)
1820
長さ(m)
30
厚さ(mm)
3
用途
立作業の足元、工場通路、展示会のディスプレーに。
仕様
ロールタイプ
トラスコ品番
397-1261
質量(kg)
38
サイズ
M
材質(表面/裏面)
ポリエステル100%/SBRコーティング