CPS-706-182-30 パンチカーペット 防炎 ワタナベ工業 58428343 CPS-706-182-30 パンチカーペット 防炎 ワタナベ工業 58428343 CPS-706-182-30 パンチカーペット 防炎 ワタナベ工業 58428343 CPS-706-182-30 パンチカーペット 防炎 ワタナベ工業 58428343

パンチカーペット 防炎

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 58428343 品番 CPS-706-182-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

不織布タイプの耐久性に富んだカーペットタイプの敷物です。
簡単施工であらゆる場所に対応できます。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO050126)

ベージュ 幅(mm)1820 長さ(m)30 厚さ(mm)3 用途立作業の足元、工場通路、展示会のディスプレーに。 仕様ロールタイプ トラスコ品番397-1325 質量(kg)38 サイズM 材質(表面/裏面)ポリエステル100%/SBRコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする