※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Blookfield
Blookfieldの 分析・環境・測定器具
Blookfieldの 粘度計
Blookfieldの 粘度計関連品
一般用シリコン粘度標準液
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58428501
品番
10CPS
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。
用途
装置の検定用。
付属品
校正証明書添付(英語)
トラスコ品番
455-6119
材質
シリコンオイル
容量(mL)
500(1pint)
質量(g)
1100
粘度(mPa・s[cP])
10
比重
0.940
アズワン品番
2-9625-02
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません