※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EDWARDS
EDWARDSの 真空機器
EDWARDSの 真空ポンプ・真空ユニット
E2Mロータリーポンプ(単相100/200V切替)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
排気速度(50/60Hz)(L/min)
458/550
注文コード
58428842
品番
A37310940
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥409,900
この商品は
排気速度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
オイルの逆流防止機構付です。ガスバラスト付です。
トラスコ品番
456-0710
寸法(mm)
554×239×183
質量(kg)
44
電圧(V)
200-220/380-415、3相(50Hz)、200-230/460、3相(60Hz)
到達圧力(Pa)
(ガス パージなし)0.1/(ガス パージあり)1.5/(Fomblin®あり)1
用途
分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。
仕様
サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付
材質
アルミニウム、鋳鉄
電源
AC
排気速度(50/60Hz)(L/min)
458/550
騒音値(dB)
57
吐出口径
Φ15mm、BSP3/4
吸込口径
NW25
ポンプの種類
油回転