※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E2Mロータリーポンプ(単相100/200V切替)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 排気速度(50/60Hz)(L/min)458/550 注文コード58428851 品番A37315904
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥634,230 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
この商品は排気速度など4種類から選べます 他の種類を見る

オイルの逆流防止機構付です。ガスバラスト付です。

トラスコ品番456-0728 寸法(mm)598×273×183 質量(kg)44 電圧(V)100/200、単相(50Hz)、100-105/200-210、単相(60Hz) 到達圧力(Pa)(ガス パージなし)0.1/(ガス パージあり)1.5/(Fomblin(R)あり)1 用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。 仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付 材質アルミニウム、鋳鉄 電源AC 排気速度(50/60Hz)(L/min)458/550 吐出口径Φ15mm、BSP3/4 騒音値(dB)(50/60Hz)57 吸込口径NW25 ポンプの種類油回転

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする