※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EDWARDS
EDWARDSの 真空機器
EDWARDSの 真空ポンプ・真空ユニット
RVロータリーポンプ(三相200/460V切替)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
排気速度(50/60Hz)(L/min)
142/167
注文コード
58428912
品番
A65401905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥258,750
この商品は
排気速度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ユニークな給油システムです。
トラスコ品番
456-0752
寸法(mm)
469×261×158
質量(kg)
28
到達圧力(Pa)
0.2/(GB I)3/(GB II)6/(Fomblin®あり)2
排気速度(50/60Hz)(L/min)
142/167
用途
分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。
仕様
サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付
材質
アルミニウム、鋳鉄
電圧(V)
200-220/380-415、3相(50Hz)、200-230/460、3相(60Hz)
電源
AC
吐出口径
NW25
騒音値(dB)(50/60Hz)
48
吸込口径
NW25
ポンプの種類
油回転