シーバイエス
シーバイエスの ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
シーバイエスの スイーパー
シーバイエスの スイーパー本体
手押しスイーパー J-WIDE 400
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58429016
品番
25101409
参考基準価格(税別)
¥577,770
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
カーペットからハードフロアまであらゆる床面の除塵作業ができるスイーパーです。(バッテリー式)
清掃能力(m
2
/h)
1875
清掃幅(集塵幅)(mm)
625
ダストボックス容量(L)
35
質量(kg)
55
用途
カーペット・ハードフロアの除塵
付属品
サイドブラシ
仕様
充電器内蔵
トラスコ品番
462-8403
幅(mm)
615
高さ(mm)
994
奥行(mm)
1033
電源
DC12V 1個
連続運転時間(h)
約3