椿本興業
椿本興業の 定盤・ゲージ・ケガキ
椿本興業の スコヤ・水準器
椿本興業の ストレートエッジ
I型ストレートエッジ(石製)
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58429104
品番
TS-5040
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
真直度と平面度の測定に使用します。
精密機械などの精度確認用として使用できます。特急並みの高精度仕上げです。
長さ(mm)
500
精度(μm)
-
真直度(μm)
2
直角度(μm)
25
平行度(μm)
4
トラスコ品番
462-2651
材質
御影石
幅(mm)
40
厚さ(mm)
40
質量(kg)
1.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません