椿本興業
椿本興業の 水平器・水準器・墨出器
椿本興業の 水準器/水平器
椿本興業の 精密水準器
四直角マスター(石製)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
車上渡し
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
462-2537
注文コード
58429131
品番
TH-315
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
天然石を使用しており経年変化がほとんどありません。サビの発生がなくメンテナンスが容易です。4面の真直度、直角度、平面度が高精度に仕上がっております。
直角度(μm)
3
平行度(μm)
3
真直度(μm)
2
質量(kg)
14
材質
御影石
用途
精密機械などの精密確認用として使用できます。装置を組み立てる際の基準面の確認として使用します。
トラスコ品番
462-2537
注意
※石製のため、強い衝撃が加わると割れる可能性があります。