画像準備中

四直角マスター(石製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番462-2553 注文コード58429156 品番TH-500
参考基準価格(税別)¥377,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

天然石を使用しており経年変化がほとんどありません。サビの発生がなくメンテナンスが容易です。4面の真直度、直角度、平面度が高精度に仕上がっております。

直角度(μm)3.5 平行度(μm)3.5 真直度(μm)3 質量(kg)48 材質御影石 用途精密機械などの精密確認用として使用できます。装置を組み立てる際の基準面の確認として使用します。 トラスコ品番462-2553
注意
※石製のため、強い衝撃が加わると割れる可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする