ノーリツイス
ノーリツイスの カウンター・演台
ノーリツイスの 電話台
電話台(ダークオーク)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58429287
品番
NTL-S40DK
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
あらゆるオフィスにマッチするスタンダードかつスタイリッシュなデザインです。
材質
天板:ポリ化粧合板
脚部:25Φステンレスパイプメッキ
高さ(mm)
700
幅(mm)
400
奥行(mm)
400
用途
あらゆるインフォメーションスペースに適しています。
トラスコ品番
462-8985
質量(kg)
4.0
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません