KAS-P04 ポータブルエアシャワー コトヒラ工業 58429585 KAS-P04 ポータブルエアシャワー コトヒラ工業 58429585

ポータブルエアシャワー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58429585 品番KAS-P04
参考基準価格(税別)¥658,600 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。ハイパワーなエアジェットを搭載し、吹き出し風速が26m/秒と高速です。HEPAフィルタ内蔵で集塵効率が0.3μm粒子にて99.97%と高性能です。人体センサーを搭載し、スイッチに触れずエアーを浴びることができます。

用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設 トラスコ品番458-6751 質量(kg)40 高さ(mm)1500 奥行(mm)200 間口(mm)500 電源(V)AC100 消費電力(W)275 処理風量(m3/min)5.4 吹出風速26.1m/s
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※離島への配送は出来ません。沖縄本土の場合、配送は可能ですが、
修理等のフォローは出来かねます。
※車上渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥11,500 / 税込 ¥12,650
沖縄地方数量1につき ¥12,500 / 税込 ¥13,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:407

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする