コトヒラ工業
コトヒラ工業の エアシャワー
ポータブルエアシャワー用シャワーブース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58429603
品番
KCB-111121-KASP1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥155,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。シート式シャワーブースです。
質量(kg)
25
高さ(mm)
2100
奥行(mm)
1100
間口(mm)
1100
用途
クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設
トラスコ品番
458-6794
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58429603
KCB-111121-KASP1
01780196
KCB-ASB-SN
ポータブルエアシャワー用シャワーブース
コトヒラ工業
1台
¥
199,800
税込
¥
219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です