スーパーローリータンク

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)100 注文コード58429716 品番SLT-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は容量など13種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。

容量(L)100 幅(mm)630 奥行(mm)480 高さ(mm)490 用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。 トラスコ品番456-9938 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)7.7 オレンジ 注水口内径(mm)320 商品タイプ本体
注意
※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58429716
2024-06-18
用途:
水道がない場所で、花壇の水確保するためのタンク。
医療・福祉・介護関連業

上蓋にもう一つ小さなふたがあればよいのですが。・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
2023-02-17

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする