MTF-2000

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58429831 品番MTF-2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

本体は継ぎ目なしの完全一体成形です。上下バルブ付の液面計を標準装備しています。

容量(L)2000 高さ(mm)1100 用途農作業・工場における設置用タンクとして。 トラスコ品番456-9776 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)1800 質量(kg)100 奥行(mm)1800 注水口内径(mm)500
注意
※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする