曜日別特売
DB-106P ダストボックスミニ(パネル床タイプ) イナバ 58429944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダストボックスミニ(パネル床タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード58429944品番DB-106P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,000

景観にマッチするデザインで低価格と多機能を実現しました。
床が引き出せるため丸洗いでき清潔感を保てます。
ガススプリングを使用しており軽い力でスムーズに開閉できます。
前方と後方に設けた換気口で空気を通し嫌な臭いを軽減させます。
付属の吊り下げフックで後面や庫内に色々な物を引っ掛けられます。
アジャスターで35mmまで高さ調整ができ、アンカー固定も可能です。

用途
事務所や工場のゴミ保管庫に。
トラスコ品番455-9061材質(本体)アルミニウム合金メッキ鋼板、(パネル床部)ポリプロピレン(PP)質量(kg)37サンドベージュ/ミストグレー高さ(mm)954奥行(mm)600容量(L)400(45Lゴミ袋9袋相当)間口(mm)1000
注意
※東北、北海道など、一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする