オグラ
オグラの 電動工具 本体
オグラの 切断/曲げ
オグラの 切断機/アングル加工機
ノッチャーユニット650S用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58430084
品番
MPT-650NS
参考基準価格(税別)
¥214,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
アングルノッチング加工用です。
用途
アングル加工に。
付属品
商品ケース
仕様
誤作動防止センサー付
トラスコ品番
456-8575
質量(kg)
12
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
199×150×168
最大加工能力
L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
注意
※本品は、ユニットのみでの販売になっております。ご購入の際にはあらかじめMPT-650本体をお買い求め下さい。