※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キソー
キソーの クーラント用品
キソーの 油水分離装置・オイルスキマー
オイルスキマー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58430197
品番
SK225T
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×150×530
トラスコ品番
457-9186
質量(kg)
5
電源(V)
三相200
ベルト寸法(mm)
(幅×高さ)20×1070
用途
各種クーラント装置の浮上油回収。各種洗浄機の浮上油回収。
付属品
スプリングホース 1m、エアチューブ 1m、ホースバンド 22mm×2個
材質
ステンレス(SUS304)
モーター(W)
(ギアードモーター)15
注意
※油水分離タンク別売
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000