FP-6U 旗ポールロープ型 サンポール 58430251

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FP-6U 旗ポールロープ型 サンポール 58430251
FP-6U 旗ポールロープ型 サンポール 58430251
FP-6U 旗ポールロープ型 サンポール 58430251
FP-6U 旗ポールロープ型 サンポール 58430251

旗ポールロープ型

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
地上高さ(mm)6000
タイプ埋め込み式
ポール径(Φmm)55~85
内容量1本注文コード58430251品番FP-6U
参考基準価格(税別)¥160,300販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。

仕様埋込式トラスコ品番467-8257材質アルミ合金質量(kg)14タイプ埋め込み式ポール径(Φmm)55~85アズワン品番65-1802-37地上高さ(mm)6000
注意
※納品は4トン車になります。4トン車での納品が可能な場所しか納入できません。
※地上設置用です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58430242
2023-12-05
用途: 記念
石の和光卸売・小売業

連絡していますが 基礎も配達下さいね 納期内為 宜しく 石の和光

対象商品 : 58430233
2020-05-21
用途: 国旗掲揚のポールに使用
その他業種

ポールの高さ、太さのどれをとっても、予想以上の物で大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 58430233
2016-03-16
用途: 神社の境内用国旗掲揚塔として
その他業種

梱包も良く納品も思ったより早くて満足致しました。価格も他社よりもお値打ちで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする