※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旗ポールロープ型

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58430294 品番 FP-8U
参考基準価格(税別)¥242,600 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。

仕様埋込式 トラスコ品番467-8290 材質アルミ合金 質量(kg)26 タイプ埋め込み式 ポール径(Φmm)60〜100 アズワン品番65-1802-39 地上高さ(mm)8000
注意
※納品は4トン車になります。4トン車での納品が可能な場所しか納入できません。
※地上設置用です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58430242
2023-12-05
用途:
記念
石の和光 様 (卸売・小売業)

連絡していますが 基礎も配達下さいね 納期内為 宜しく 石の和光

対象商品:
58430233
2020-05-21
用途:
国旗掲揚のポールに使用
その他業種

ポールの高さ、太さのどれをとっても、予想以上の物で大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
58430233
2016-03-16
用途:
神社の境内用国旗掲揚塔として
その他業種

梱包も良く納品も思ったより早くて満足致しました。価格も他社よりもお値打ちで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする